6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

V3000-10-W-BW 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD CADデータあり
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気 接続口径Rc3/8 付属品C形ブラケット 質量(kg)0.25 有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa)1 角度(°)90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min)10(ANR) 外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
欠品中

V6010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKD CADデータあり
1個
10,788 税込11,867
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKD CADデータあり
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング