方向制御機器 :「残圧排気弁」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V3000-10-W-BW 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD CADデータあり
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気 接続口径Rc3/8 付属品C形ブラケット 質量(kg)0.25 有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa)1 角度(°)90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min)10(ANR) 外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷