方向制御機器 :「3ポート弁」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズ CKD CADデータあり
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数3 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇50℃ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~55 電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 振動(m/s2)50以下 給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。) 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 定格電圧変動範囲±10% 手動装置ノンロック・ロック共用形 サージキラーサージキラー付き インジケータランプ付き
1個
9,314 税込10,245
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1~) CKD CADデータあり
1個
3,300 税込3,630
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2225種類の商品があります)

1個
12,063 税込13,269
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
12,313 税込13,544
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD CADデータあり
ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
5,025 税込5,528
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (531種類の商品があります)

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD CADデータあり
ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法ダイレクト 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1318種類の商品があります)

4Eシリーズ 省配線ブロックマニホールド パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ソレノイド数シングル 使用流体圧縮空気、低真空
1個
7,563 税込8,319
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
23,925 税込26,318
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

3GAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3GA310~) CKD CADデータあり
1個
8,600 税込9,460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1個
8,813 税込9,694
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁) CKD CADデータあり
1個
5,638 税込6,202
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
7,638 税込8,402
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
8,125 税込8,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD CADデータあり
1個
88 税込97
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

1個
2,925 税込3,218
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD CADデータあり
1個
625 税込688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD CADデータあり
1個
1,988 税込2,187
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
3,563 税込3,919
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
特価
175 税込193
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

直動式3ポート弁 3QRA・3QRBシリーズ(部品) CKD CADデータあり
種別部品 接続口径- ポート数3 定格電圧(V)- ソレノイド数- 配管方法- 接続方式- 使用流体- 切換位置区分-
1個
263 税込289
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,200 税込3,520
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
440 税込484
当日出荷

個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD CADデータあり
1個
188 税込207
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

1個
339 税込373
8日以内出荷

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD CADデータあり
配線接続DIN端子箱 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 位置数2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD CADデータあり
1個
特価
8,663 税込9,529
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4289種類の商品があります)

ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)17 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)
電源(V)DC24 流体温度(℃)5~55 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
88 税込97
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD CADデータあり
1個
13,275 税込14,603
翌々日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9051種類の商品があります)


パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)28 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇30℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
14,070 税込15,477
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)21.5 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット式3・4ポート電磁弁 PLC対応型省配線ブロックマニホールド MN3E・MN4Eシリーズ(部品) CKD CADデータあり
1個
229 税込252
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)