方向制御機器 :「RC2」の検索結果
関連キーワード
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
仕様●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M
排気方式共通排気
配管方向裏配管
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力範囲(MPa)0~1
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
接続口径Rc1/4・Rc3/8
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。