方向制御機器 :「CE2」の検索結果
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4
質量(kg)0.08
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)3.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~50
配管接続口径M5
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)3.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~50
配管接続口径M5
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。