12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYA3140-01T SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3140) SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(T) NPTF 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A ポート数5 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F2) サイドブラケット付
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3540) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYA3440-01T SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3440) SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(T) NPTF 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

SYA3340-01F SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ねじの種類(F) G 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120) SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ブラケット(F1) フートブラケット付 使用流体空気
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3420) SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320) SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYA3220-N7-F2 SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3220) SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷