9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SJ2A6 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) SMC CADデータあり
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)