73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SYJ3140) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYJ5120-5HS-M5-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3240 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322 SMC CADデータあり
切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324 SMC CADデータあり
切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SYJ3120) SMC CADデータあり
ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYJ5523-5YO-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5523 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ CE-対応品(Q) CE対応品
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SYJ5520T-5HZE-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5520T SMC CADデータあり
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(M5) M5×0.8 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYJ322M-5LOZ-M3-F 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5420 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220 SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3223 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3420 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3320 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5423 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SYJ3143T-5GZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143T SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512M SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3343 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SYJ3323-5LZD-M3-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3323 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SYJ3220T-5GZ-M3-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

SYJ522M-5MOU-M5-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M5×0.8 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

SYJ3440T-5LOZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3440T SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3523 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)