リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
・ワンサイドソレノイド
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気
ボディサイズ直接配管形
取付姿勢自由
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
シリーズSYJ7000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類NPT
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150/30(m/s2)
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式2位置シングルソレノイド
ボディオプションパイロット弁個別排気形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと)
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(01) 1/8
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥8,698
税込¥9,568
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付
定格電圧(V)(1) AC100
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(N) NPT
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4 サブプレート付
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。