・ワンサイドソレノイド
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
CE-対応品(Q) CE対応品
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径(M5) M5×0.8
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
管接続口径M5×0.8
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
管接続口径M5×0.8
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
管接続口径M5×0.8
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。