333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状マイクロスイッチタイプ (開放リング)黒 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)17 寸法F(mm)10.6 寸法C(mm)11 寸法L2(mm)7.2 使用流体空気 寸法B2(mm)33 寸法J(mm)8 寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min) 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm)8 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 形状ニップル 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ニップル 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

S Series(SYJ7320) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

S Series(SYJ7120) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

S Series(SYJ3120) SMC CADデータあり
ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

S Series(SYJ7240) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

S Series(SYJ3140) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3240 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ボディ型式(3) 直接配管形 ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ボディ形式(3)直接配管形
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様インジケータランプ:ネオン球 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 保護構造防塵(IP65) シリーズSY7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC220 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% 皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46) 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ付 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) サージ電圧保護回路なし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブル 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類NPT ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150/30(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径1/8
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
タイプ直接配管形 切替方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 応答時間0.5MPa時/15ms以下 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式ノーマルクローズ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション外部パイロット形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 配管口径1/4ポートサブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ボディオプションパイロット弁 個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式2位置シングル 質量(g)75 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ5000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12 マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管形 保護構造防塵 シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 対応IP65 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式ロック式(要工具形) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷

SMCSYJ5000Series
エコ商品
リード線取出方法リード線付(長さ300mm) 切替方式2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
14日以内出荷

SYJ3230T-6LNZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230T SMC CADデータあり
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数4 定格電圧(V)(6) DC12 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管系 保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65) シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0) ねじの種類Rc 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形) 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準
1個
7,498 税込8,248
19日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230 SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)