流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ(4) 1/2
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ハンドルシングルアクション
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。