178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(1)
5(178)
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

S Series(SY7120-5LOZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

S Series(SY7140) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

S Series(SY7340) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

S Series(SY7220) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

S Series(SY7240) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

S Series(SY7120-5H) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(H) グロメット ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SY7120-5DZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

V Series(VZM) SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

S Series(SY7140R) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

S Series(SY7440R) SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

S Series(SY7440) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

S Series(SY7540) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

S Series(SY7240R) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

S Series(SY7340R) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

S Series(SY7540R) SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S Series(SY7140RT) SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SY7240RT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SY7120-1H-N9 SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1H) SMC CADデータあり
リード線取出方法(H) グロメット 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手 定格電圧(V)(1) AC100 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)600 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

S Series(SY7240T) SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

S Series(SY7440T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SY7340RT) SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY7120-SG-C8-Q SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SG) SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 定格電圧(V)(S) DC5 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

SY7120-6LO-02T SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類NPTF 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY7120-5YS-C8F-Q SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5YS) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5WOD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY7120-5MS-C8-X20 SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MS) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

S Series(SY7120-5DD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY7120-1YE-02 SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1YE) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル ねじの種類Rc 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

S Series(SY7120-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S Series(SY7120-5WOZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S Series(SY7120-3D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S Series(SY7120-5YO) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7440RT) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 アクチュエータの種類(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SY7340T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S Series(SY7140T) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SY7120-VGSD-02F SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-VGSD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)() DC6 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル ねじの種類G 使用流体空気 スレッド(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷