曜日別特売

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7440RT)

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7440RT) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286163SY7440RT-5LOZ(-) なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286172SY7440RT-5LOZ-Q(Q) CE対応品
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする