130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
配管接続口径(パイロット)Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) 給油不要 耐圧力(MPa)1.35 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 ポート数5ポート 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径(パイロット)M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.17~0.7 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径(パイロット)Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SV2C00-5FU 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1C01) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQC1A SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQ1B0 SMC CADデータあり
切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1A01 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01N) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2B01N) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01B) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2C01N) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1C01) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1B01) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQC1C01N-51 VQC1C SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ2C01-51 VQ2C0 SMC CADデータあり
切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01BN) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQC2B SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ1C0 SMC CADデータあり
切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ2B0 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1C01N) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQC2A SMC CADデータあり
切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VQ1A0 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷