69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(46)
5(14)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD CADデータあり
ポート数3 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル
1個
5,025 税込5,528
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (531種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ソレノイド数シングル 使用流体圧縮空気、低真空
1個
7,563 税込8,319
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気・不活性ガス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気・不活性ガス
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307Y) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(-) 標準タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 0.1W(節電回路付)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(A) 大流量タイプ コイル(-) 1W
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(W)真空・低ワット用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気・不活性ガス
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VK334W-6HS 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334W SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 バルブ(W) 真空・低ワット用
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V) 真空用
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334 SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポート数3 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気・不活性ガス
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm シリーズ(-) 標準タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 0.1W(節電回路付) マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(2) ノーマルオープン シリーズ(A) 大流量タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 1W
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(2) ノーマルオープン シリーズ(-) 標準タイプ コイル(-) 0.35W
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(A) 大流量タイプ コイル(-) 1W
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 管接続口径サブプレートなし 切換方式2位置ダブル
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポート数3 使用流体空気・不活性ガス 管接続口径サブプレートなし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VO325V-005DS VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 保護回路(S) サージ電圧保護回路付 バルブ(V)真空仕様形 ボディ形式(O) マニホールド形 マニュアル(-) ノンロック式 CE-対応品(-) なし
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷