直動式ソレノイドバルブ :「エアー ソレノイド」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0177
アズワン品番65-7904-24
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0151
アズワン品番65-7961-93
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0178
アズワン品番65-7958-03
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3379
アズワン品番65-7961-61
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
。IMI Norgren 80207 シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、シングル / ダブルアクチュエータを備えたコンパクトアクチュエータです。80207 シリーズソレノイドは ATEX 認定を取得しており、あらゆる安全要件を満たしています。メンテナンスフリーで、保守も簡単です複動アクチュエータ用 クロスオーバーフリースイッチング によって電源障害が発生した場合の安全機能 機械式リターンスプリング 過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3411
アズワン品番65-7964-69
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
。IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベントメンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0156
アズワン品番65-7903-84
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
。IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:4.8W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-10℃●最高使用圧力:10 bar●ネジ規格:G●コード番号:218-0147
アズワン品番65-7907-63
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
IMI Norgren 80107 シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、標準的な手動オーバーライドシステムを備えたコンパクトなアクチュエータです。80107 シリーズソレノイドは ATEX 認定を取得しており、すべての安全要件を満たしています。メンテナンスフリーで使いやすい製品ですディテント付きの標準的な手動オーバーライド 小型設計 高流量 ソフトスプールシールシステムのシンプルな設計 メンテナンスフリー ソレノイドシステムを簡単に交換可能
仕様●メーカーシリーズ:80107●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3410
アズワン品番65-7952-26
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
。IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベント小型設計 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0154
アズワン品番65-7955-93
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベントメンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0157
アズワン品番65-7906-76
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
IMI Norgren 9501 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3441
アズワン品番65-7975-53
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0149
アズワン品番65-7905-33
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式ソフトシールスプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。第 8小型設計 高流量 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0150
アズワン品番65-7905-48
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
IMI Norgren 80207 シリーズは、G1/4 ポートサイズを採用したインラインバルブで、エアスプリング作動が採用されています。クロスオーバーフリースイッチング によって電源障害が発生した場合の安全機能 機械式リターンスプリング
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0179
アズワン品番65-7906-27
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
IMI Norgren 電磁バルブはコンパクトな設計になっています。ソレノイドと標準の手動オーバーライドは簡単に交換できます。空圧モジュールのタイプ 電磁バルブ 作動圧力: 1 → 10 bar 供給電圧: 230 V ac
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3412
アズワン品番65-7962-32
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能と G2 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V ac です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3421
アズワン品番65-7962-49
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0148
アズワン品番65-7905-31
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベント小型設計 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3382
アズワン品番65-7961-99
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0342
アズワン品番65-7909-09
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 作動圧力範囲は 1 です。5 ~ 10 バール V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0332
アズワン品番65-7907-49
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています
IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0349
アズワン品番65-7954-98
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4201
アズワン品番65-7965-10
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4185
アズワン品番65-7966-83
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0321
アズワン品番65-7958-87
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
IMI Norgren P82F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9275
アズワン品番65-7894-56
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています
仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0304
アズワン品番65-7954-85
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4195
アズワン品番65-7965-01
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
。IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4188
アズワン品番65-7966-43
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0319
アズワン品番65-7905-62
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0336
アズワン品番65-7907-87
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0350
アズワン品番65-7905-77
1個
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0328
アズワン品番65-7905-11
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9278
アズワン品番65-7891-47
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0330
アズワン品番65-7904-13
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4189
アズワン品番65-7966-45
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
IMI Norgren v63 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4212
アズワン品番65-7975-82
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています
仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0302
アズワン品番65-7908-95
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0337
アズワン品番65-7909-40
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
1
2
3
4
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。