9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6 有効断面積(mm2)40 使用圧力(MPa)0.01~0.9 使用温度(℃)5~50 応答速度0.03秒以下 作動頻度:3回/秒以下 関連資料(0.62MB)
1個
43,980 税込48,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
使用圧力(MPa)0.2~0.7 使用温度(℃)5~40 パイロット方式内部
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V Series(VV722) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数2 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

V Series(VV724) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数4 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

V Series(VV721) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数1 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V Series(VV723) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数3 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

V Series(VV726) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数6 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

V Series(VV725) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数5 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

V Series(VV727) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数7 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング