絞り込み
ブランド
  • SMC(13)
  • 近藤製作所(11)
  • CKD(5)
  • コスメック(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 100
  • 6(82)
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(133)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(465)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 32(190)
  • 40(166)
  • 44(5)
  • 50(101)
  • 63(73)
  • 80(53)
  • 125(14)
開閉ストローク(mm)
  • 12(3)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 48(5)
  • 60(1)
  • 130(2)
作動方式
  • 単動(7)
  • 複動(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から16日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100DSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
81,980税込90,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)近藤製作所
377,245税込414,970
1個
15日以内出荷から90日以内出荷
薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
131,480税込144,628
1個
15日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
2方チャック コスメック2方チャックコスメック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100TND SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100TNDSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100TFD SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100TFDSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100DSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSL3-100D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSL3-100DSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3) SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
95,700税込105,270
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
126,638税込139,302
1個
当日出荷から24日以内出荷
平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC平行開閉形エアチャック MHSL3SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
HH 大把持力平行ハンド 近藤製作所HH 大把持力平行ハンド近藤製作所
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
CKJB 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所CKJB 薄型ロングストロークチャック近藤製作所
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
CKH パワフルチャック 近藤製作所CKH パワフルチャック近藤製作所
95,980税込105,578
1個
16日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.01
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所CK・CKB・CKD ロングストロークチャック近藤製作所
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)SMC
81,980税込90,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
CKLG パワフルチャック 近藤製作所CKLG パワフルチャック近藤製作所
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
CKLF パワフルチャック 近藤製作所CKLF パワフルチャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ/エアチャック