絞り込み
ブランド
  • SMC(25)
  • 近藤製作所(10)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • CKD(3)
  • AirTAC(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 20(17)
  • 25(22)
  • 32(5)
  • 40(24)
  • 50(4)
  • 63(1)
開閉ストローク(mm)
  • 100
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(140)
  • 14(174)
  • 15(27)
  • 16(89)
  • 18(89)
  • 20(110)
  • 22(99)
  • 30(79)
  • 32(34)
  • 40(77)
  • 50(38)
  • 60(42)
  • 80(44)
作動方式
  • 複動(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2Z SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2ZSMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-40D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-40D~)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
薄形エアチャック MHF2 Series SMC薄形エアチャック MHF2 SeriesSMC
77,980税込85,778
1個
25日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減各サイズ3つのストロークが選択可能MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(2.11MB)フィンガー数2爪
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
45,790税込50,369
1個
翌日出荷から15日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
77,425税込85,168
1個
15日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
37,905税込41,696
1個
15日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC近藤製作所
57,980税込63,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC作動方式複動式
スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB近藤製作所
47,785税込52,564
1個
15日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-SAirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-SAirTAC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-SAirTAC
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40TFD SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40TFDSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40DSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1Z SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TND) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TND)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TFD) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TFD)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-25D1) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-25D1)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D2) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
20 Series(20-MHL2) SMC20 Series(20-MHL2)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
11 Series(11-MHL2) SMC11 Series(11-MHL2)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
HMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンド CKDHMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンドCKD
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック MHL2-4 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-4SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
幅広タイプエアチャック MHL2-2 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-2SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ロータリアクチュエータ/エアチャック