410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック(MHY2) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.2 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)-4~184 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

リニアスライドハンド 複動形 LSH CKD CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMC CADデータあり
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
31,614 税込34,775
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
RoHS
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形 形式複動形 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分)(最高)100 把持力実効(N)/F=M/L×9.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC CADデータあり
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準 シリーズHF 作動方式複動式
1個
75,050 税込82,555
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB 繰返し精度(mm)±0.01
1個
28,595 税込31,455
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
1個
33,535 税込36,889
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

コスメック小型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
32,975 税込36,273
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (535種類の商品があります)

クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作動方式複動式 取付方式標準形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25DZ SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)