絞り込み
ブランド
  • SMC(56)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • CKD(5)
  • 近藤製作所(4)
  • コガネイ(3)
  • AirTAC(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 6
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(133)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(465)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 32(190)
  • 40(166)
  • 44(5)
  • 50(101)
  • 63(73)
  • 80(53)
  • 100(31)
  • 125(14)
開閉ストローク(mm)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 4(54)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 20(4)
作動方式
  • 単動(51)
  • 複動(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
369税込406特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズAirTAC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
MHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズ SMCMHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズ SMC平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6DSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D3) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D3)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMCエアチャック(支点開閉形) MHC2SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
36,925税込40,618
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ハンド(エアー駆動) 超小型薄型軽量ハンド HLG 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 超小型薄型軽量ハンド HLG近藤製作所
46,930税込51,623
1個
30日以内出荷
本体質量わずか47gの最軽量ハンド。本体高さ17.5mmの超薄型。開閉確認センサの取付も可能。
シリーズHLG作動方式複動式本体質量(kg)0.047繰返し精度(mm)±0.03大きさ06ASシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)16内容積(cm3)【往復】0.14最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)5駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA近藤製作所
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。
シリーズBSA本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ New-Era(ニューエラー)ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズNew-Era(ニューエラー)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 SMCMHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHC2-6 - 支点開閉形エアチャック SMCMHC2-6 - 支点開閉形エアチャックSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアハンド(Y形) HFYシリーズ AirTACエアハンド(Y形) HFYシリーズAirTAC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ(ダストカバー付) MHZAJ2シリーズ SMC平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ(ダストカバー付) MHZAJ2シリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S3SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6SSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D3SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6DSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C3SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6CSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6S2 SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6S2SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D2 SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D2SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
ロータリアクチュエータ/エアチャック