・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準
シリーズHJ
作動方式複動式
トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準
シリーズHJD
作動方式複動式
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準
シリーズHHE
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.03
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
タイプ標準
シリーズHJQ
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.1
保持角度(°)自己:-3~1
開き角度(度)-3~28
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪
シリーズCKRK
作動方式複動式
精度(mm)回転:±0.05
許容回転数(min-1[r.p.m])max.100
繰返し精度(mm)±0.01
回転角度(°)エンドレス
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪
シリーズCAGK
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.03
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:有
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
センタプッシャバネ式
1個
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:有
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
センタプッシャシリンダ式
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。
ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。
本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。
把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。
豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式単動形(常時開形)
開閉ストローク(直径)(mm)16
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)16
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)16
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)16
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。