1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスメックロケートハンド
RoHS
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)0.5 形状セレーション有 穴径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)0~70 ボディサイズ標準 最高使用圧力(MPa)0.5 先端形状トガリ先形状 耐圧(MPa)0.75 機能データム(基準位置決め用) 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 位置決め精度(mm)0.03 シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷