絞り込み
ブランド
  • SMC(47)
  • 近藤製作所(19)
  • CKD(9)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • コガネイ(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(15)
  • 12(4)
  • 16(14)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(5)
  • 50(6)
  • 63(34)
  • 80(3)
  • 150(1)
作動方式
  • 単動(12)
  • 複動(81)
開閉ストローク(mm)
  • 16
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(139)
  • 14(174)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 22(99)
  • 30(80)
  • 32(33)
  • 40(78)
  • 50(40)
  • 60(42)
  • 70(28)
  • 80(46)
  • 100(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
93,860税込103,246
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF近藤製作所
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。
シリーズHLF作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-MHF2) SMC25A Series(25A-MHF2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
63,738税込70,112
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
41,050税込45,155
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC平行開閉形エアチャック MHSL3SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS4 SMC平行開閉形エアチャック MHS4SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG 近藤製作所チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG近藤製作所
103,265税込113,592
1個
89日以内出荷
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK近藤製作所
165,965税込182,562
1個
14日以内出荷
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ近藤製作所
99,085税込108,994
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
95,950税込105,545
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) HA-2MS 近藤製作所近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) HA-2MS近藤製作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4サイズ2MSタイプ標準シリーズHA作動方式複動式本体質量(kg)0.28繰返し精度(mm)±0.03シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)10動作ストローク(mm)16駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)近藤製作所
30,115税込33,127
1個
翌日出荷から14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD近藤製作所
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷
Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
599,800税込659,780
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400NBK(鍋屋バイテック会社)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63S SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63SSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式単動形(常時開形)開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-32D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-32DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63DS SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63DSSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63DF SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63DFSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63DSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3 SMC平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/エアチャック