ロータリアクチュエータ/エアチャック :「反転 スイッチ」の検索結果
関連キーワード
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.05
取扱説明書(0.14MB)
最低作動圧力(MPa)0.2
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。