エアハンドNHBDPシリーズコガネイ7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3