ロータリアクチュエータ/エアチャック :「エア配管」の検索結果
関連キーワード
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要(機械摺動部)
繰返し精度±0.01mm
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。