305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

作動方式複動式 取付方式標準形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°開閉形エアチャック カム式エアチャック MHY2 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB 繰返し精度(mm)±0.01
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。 作動方式複動 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7 周囲温度(℃)5~60
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)