ロータリアクチュエータ/エアチャック :「エア」の検索結果
関連キーワード
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
磁石内蔵有無有
作動方式複動式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ側面取付形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガフィンガーレス
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
ストローク(mm)60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)45
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
ストローク(mm)30
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,900
税込¥20,790
16日以内出荷
ストローク(mm)15
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ側面取付形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
ストローク(mm)40
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。
ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。
本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。
把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。
豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
作動方式複動式
取付方式標準形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガフィンガーレス
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
ストローク(mm)60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
ストローク(mm)80
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)45
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ側面取付形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガフィンガーレス
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
ストローク(mm)30
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)8
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。