677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)12
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)