950件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,880 税込20,768
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャシリンダ式
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャバネ式
1個
32,900 税込36,190
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャシリンダ式
1個
30,980 税込34,078
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,900 税込20,790
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)15 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
27,880 税込30,668
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャバネ式
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストローク(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

作動方式複動式 取付方式標準形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)