182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB 繰返し精度(mm)±0.01
1個
24,225 税込26,648
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)10
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 回転角度(°)エンドレス 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
151,335 税込166,469
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSL3-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。
シリーズLHC 精度(mm)繰返し脱着:0.05以下 繰返し精度(mm)±0.01
1個
32,775 税込36,053
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

MHZ2-20D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG 繰返し精度(mm)±0.01
1個
29,165 税込32,082
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DW~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DE~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SM) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DNW) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DE) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHZ2-20CK-M9B MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CK) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)10 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷