139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)12
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSHJ SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSJ3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・ダストカバー ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSH3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHS4 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHS2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHS3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)12
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 回転角度(°)エンドレス 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
157,605 税込173,366
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSL3-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)12 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力38
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ MHR2シリーズ SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12DR SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)