99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
シリーズBHS 作動方式複動式
1個
116,565 税込128,222
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)32 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力50
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)22 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力161
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)22 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力85
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力131
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

MHZL2-25SE MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25SE) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32C) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S3) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S2) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D1) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MHZL2-25DW-M9PV MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25DW) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)22 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9PV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

MHZL2-25DE-M9B MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25DE) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)22 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25C) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S2) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZL2-25S1-M9BWM MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S1) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22 リード線(m)1 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D1) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25C2) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S1) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D3) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32C3) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)