234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16 開閉ストローク(mm)6
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB 繰返し精度(mm)±0.01
1個
21,090 税込23,199
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSJ3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・ダストカバー ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHSH3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHS4 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHS2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS3-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック MHS3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 回転角度(°)エンドレス 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
129,390 税込142,329
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) SMC CADデータあり
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCKGJ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
1個
63,555 税込69,911
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。
仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8 ストローク(mm)プッシャ:5 サイズ20A 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)15 最適把持力(N)20~35 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
59,755 税込65,731
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。
シリーズLHC 精度(mm)繰返し脱着:0.05以下 繰返し精度(mm)±0.01
1個
30,115 税込33,127
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ MHR3シリーズ SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DE~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

MHZ2-16D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG 繰返し精度(mm)±0.01
1個
26,030 税込28,633
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCAGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
31,160 税込34,276
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ MHR2シリーズ SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)