圧縮空気清浄化機器 :「日立冷凍機」の検索結果
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
アフタークーラ内蔵の省エネ設計
アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。
15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。
周囲温度(℃)5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57
最高温度(℃)80(圧縮空気入口)
冷却方式強制空冷
使用冷媒R134a
制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁
ドレン排出口Rc1/4
出口空気露点(℃)圧力下15以下
空気圧縮機用エアドライヤーです。
従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。
処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。
HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min)
高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能)
熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。
圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。
電源(V)三相200/200・220(50/60Hz)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4
適合コンプレッサ出力(kW)15
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
周囲温度(℃)2~45
温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口)
公称出力(kW)1.2(冷凍機)
配管口径Rc1
付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80
周囲温度(℃)2~45
付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁
電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220
冷却方式強制空冷
使用冷媒R410C
塗装色グレー
配管口径Rc1・1/2(メネジ)
出口空気露点(℃)圧力下10以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。