圧縮空気清浄化機器 :「RC2」の検索結果
関連キーワード
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80
周囲温度(℃)2~45
付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁
電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220
冷却方式強制空冷
使用冷媒R410C
塗装色グレー
配管口径Rc1・1/2(メネジ)
出口空気露点(℃)圧力下10以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。