圧縮空気清浄化機器 :「ソリ」の検索結果
関連キーワード
Festo CRVZSエアレゾルバ。Festo CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。特長と利点。動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用。エアレゾルバの取り付け。CRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。
仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905
アズワン品番65-7968-41
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。