圧縮空気清浄化機器 :「エアーコンプレッサー AC」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU55~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU22~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU75~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

モータ式オートドレン ADM SMC CADデータあり
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オートドレンバルブ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ADM - モータ式オートドレン/付属関連機器(AD) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モータ式オートドレン ADMシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)