圧縮空気清浄化機器 :「エア-フィルター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアフィルタ SMC CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFD101-F02 SFD - クリーンエアフィルタ/金属ケースタイプ(SFD101) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷


SFD200-C08C10 SFD - クリーンエアフィルタ/IN・OUT異口径タイプ(SFD200) SMC CADデータあり
仕様IN側:(C08) クリーンワンタッチ o8、OUT側:(C10) クリーンワンタッチ o10
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A ろ過度(μm)0.01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1 ボディサイズ30 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)