15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去 最高使用圧力(MPa)1 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.68MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID206) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ID201-N02B ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID201) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 電源電圧(V)(1) 単相AC110(50Hz) サイズ(mm)20
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200) SMC CADデータあり
サイズ(mm)20 電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz) ねじの種類(N) NPT
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID205) SMC CADデータあり
電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz) サイズ(mm)20
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ID206-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ID201-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(1)単相AC110(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)