圧縮空気清浄化機器 :「M2 ネジ」の検索結果
関連キーワード
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)200
基準露点温度(℃)(-)-20
1個
¥83,980
税込¥92,378
21日以内出荷
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)1000
接続口径(04) 1/2
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ10
ねじの種類(F) G
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(-)-20
1個
¥71,980
税込¥79,178
21日以内出荷
ボディサイズ60
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)600
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
ボディサイズ75
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)750
接続口径(04) 1/2
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
接続口径(04) 1/2
ボディサイズ100
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)1000
結合方式(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)(-) -20
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)50
ねじの種類(-) Rc
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ60
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)600
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(2) ニップル結合
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ10
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(-) -20
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
ボディサイズ20
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)200
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
接続口径(03) 3/8
ボディサイズ50
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)500
基準露点温度(℃)(-)-20
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)200
基準露点温度(℃)(H)-15
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ10
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(H)-15
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
仕様(S) 露点チェッカ付
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ3
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)25
基準露点温度(℃)(H)-15
1個
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
接続口径(03) 3/8
ボディサイズ75
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)240
基準露点温度(℃)(L)-40
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ5
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(H)-15
1個
¥52,980
税込¥58,278
21日以内出荷
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(S)-60
空気流量(L/min)150
ねじの種類(-) Rc
接続口径(03) 3/8
接続口径(03) 3/8
ボディサイズ50
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)500
基準露点温度(℃)(H)-15
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ50
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)110
基準露点温度(℃)(L)-40
接続口径(03) 3/8
ボディサイズ60
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)170
基準露点温度(℃)(L)-40
接続口径(03) 3/8
ボディサイズ100
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(L)-40
仕様(-) なし(標準)
接続口径(04) 1/2
ボディサイズ75
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
空気流量(L/min)750
結合方式(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)(H)-15
仕様(-) なし(標準)
接続口径(04) 1/2
ボディサイズ100
構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類(F) G
空気流量(L/min)1000
結合方式(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)(H)-15
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。