圧縮空気清浄化機器 :「m3 4ネジ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38
温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
保証圧力(MPa)1.5
エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時
定格流量(l/min ANR)300
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。