圧縮空気清浄化機器 :「m4 5 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDG5M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ5 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDG5M4-02-RS メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M4 SMC CADデータあり
仕様露点チェッカ付 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ5 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)50 結合方式(4) モジュラ結合 流れ方向(RS) (右→左) 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷

I Series(IDG5HM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ5 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)50 ねじの種類(-) Rc 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM4 SMC CADデータあり
ボディサイズ5 基準露点温度(℃)(H) -15 空気流量(L/min)50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 ドレン排出(J) ドレンガイド
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I Series(IDG75SAM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ75 基準露点温度(℃)(S)-60 空気流量(L/min)100 ねじの種類(-) Rc 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I Series(IDG50AM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ50 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)500 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

I Series(IDG75LAM4) SMC CADデータあり
仕様(-) なし(標準) ボディサイズ75 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)240 基準露点温度(℃)(L)-40
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I Series(IDG75M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ75 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)750 接続口径(04) 1/2 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I Series(IDG50LAM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ50 基準露点温度(℃)(L)-40 空気流量(L/min)110 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

I Series(IDG50HAM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ50 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)500 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG75~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
159,800 税込175,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG75 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

IDG75SAM4-04C-R メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SAM4 SMC CADデータあり
接続口径(04) 1/2 ボディサイズ75 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)100 流れ方向(R) (右→左) 基準露点温度(℃)(S) -60
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4 SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ75 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)240 基準露点温度(℃)(L) -40
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDG50AM4-F02 メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50AM4 SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(F) G ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)500 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LAM4 SMC CADデータあり
ボディサイズ50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)110 基準露点温度(℃)(L) -40
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HAM4 SMC CADデータあり
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)500 基準露点温度(℃)(H) -15
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃ 質量(kg)0.18 ボディサイズ30 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5) 管接続口径1/4 処理空気量(L/min(ANR))最大450 ドレン貯留量(cm3)25 使用流体空気 ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様最低使用圧力:0.15 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース(ケースガード標準装備) 接続ねじ種類Rc フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)