2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧AC200V 使用圧力(MPa)0/0.98 消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W 周囲温度0/50℃ 取付ねじRc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧AC100V 使用圧力(MPa)0/0.98 消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W 周囲温度0/50℃ 取付ねじRc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

おすすめ人気ランキング