2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60 入口空気圧力(MPa)0.05~1.57 入口空気温度(℃)5~60 交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60 入口空気圧力(MPa)0.05~0.93 入口空気温度(℃)5~80 交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方 使用流体圧縮空気 材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ 材質(Oリング)シリコンゴム 配管口径Rc1/2 圧力損失(MPa)0.005以下 エレメント使用本数1
1台
98,980 税込108,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)