圧縮空気清浄化機器 :「圧力 計 1mpa」の検索結果
関連キーワード
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~1.57
入口空気温度(℃)5~60
交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。