圧縮空気清浄化機器 :「m3 12 ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7 使用温度範囲(℃)2~50 電源(V)三相200/200,220(50/60Hz) 温度範囲(℃)(入口空気)5~80 使用流体圧縮空気 出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時) 入口空気温度(℃)55 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)