圧縮空気清浄化機器 :「熱交換」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa)1.4 空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃)5~80 出口空気圧力露点(℃)10以下 定格使用圧力(MPa)0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55 周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32 接続口径空気出入口配管径:Rc3/4 質量(kg)43 電源(V)単相AC200(50/60Hz) 運転方式手動運転 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601 空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4 使用流体圧縮空気 温度制御方式ファンコントローラ ドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4 適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5 運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9 定格使用圧力(MPa)0.7 冷媒R134a 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下 圧力損失(MPa)(性能)≦0.02 消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55 空気処理流量(L/min)(定格)1200
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷